Startseite

ILME - ILMTM 1145 TB TAVOLETTA BATTERIE 11X45 - TM 1145 TB

KopierenKopieren
ILME - ILMTM 1145 TB TAVOLETTA BATTERIE 11X45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Höhe - 450 mm

  • Breite - 145 mm

  • Tiefe - 18 mm

  • RAL-Nummer - 7012

Packung

  • 10 ST

EAN

8015747089371

Artikelnummer

ILMTM 1145 TB

Herstellernummer

TM 1145 TB

Hersteller

ILM

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

450 mm

Breite:

145 mm

Tiefe:

18 mm

RAL-Nummer:

7012

Tavoletta modulare in materiale termoplastico autoestinguente MIL.BOX stampato con sistema BC-MUL colore grigio RAL 7012 di supporto per il montaggio di prese in batteria. Predisposta per il montaggio di: -cassette di smistamento TM 1114 DB; -cassetta per apparecchi modulari TM 1114 GB; -prese con interruttore di blocco serie TM.. IT-IS-IR-SP da 16/32 A; -prese con trasformatore TM 16220 T1 - TM16380 T1. Completa di tasselli di blocco e viti per il fissaggio dei suddetti apparecchi.