ILME - ILMTM 1663 IR PR+R.DIN+INT.16A 6H 3P - TM 1663 IR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015747089753
Artikelnummer
ILMTM 1663 IR
Herstellernummer
TM 1663 IR
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da parete


