ILME - ILMTM 1663 ISX PR+F.SEZ+INT.16A6H3P ATEX - TM 1663 ISX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8015747102292
Artikelnummer
ILMTM 1663 ISX
Herstellernummer
TM 1663 ISX
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Prese con interruttore di bloccoVariante Portafusibile CH 10x38Esecuzione Con scatola base


