ILME - ILMTM 1663 SP PR+INT.16A.6H.3P - TM 1663 SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8015747100359
Artikelnummer
ILMTM 1663 SP
Herstellernummer
TM 1663 SP
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da parete


