Startseite

ILME - ILMTM 1663 SSP PR+INT.16A 6H 3P SC - TM 1663 SSP

KopierenKopieren
ILME - ILMTM 1663 SSP PR+INT.16A 6H 3P SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747100779

Artikelnummer

ILMTM 1663 SSP

Herstellernummer

TM 1663 SSP

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da parete