ILME - ILMTM 1664 SSP PR+INT.16A 6H 4P SC - TM 1664 SSP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015747100793
Artikelnummer
ILMTM 1664 SSP
Herstellernummer
TM 1664 SSP
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da parete


