ILME - ILMTM 1665 SP PR+INT.16A 6H 5P - TM 1665 SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8015747100434
Artikelnummer
ILMTM 1665 SP
Herstellernummer
TM 1665 SP
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da parete


