Startseite

ILME - ILMTM 1695 SIS PR+F.SEZ+INT.16A 9H 5P SC - TM 1695 SIS

KopierenKopieren
ILME - ILMTM 1695 SIS PR+F.SEZ+INT.16A 9H 5P SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747090599

Artikelnummer

ILMTM 1695 SIS

Herstellernummer

TM 1695 SIS

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da parete