Startseite

ILME - ILMTM 2344 T2 CASS.DUPLICE TM2344 *V2* - TM 2344 T2

KopierenKopieren
ILME - ILMTM 2344 T2 CASS.DUPLICE TM2344 *V2*

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • RAL-Nummer - 7012

Packung

  • 4 ST

EAN

8015747090704

Artikelnummer

ILMTM 2344 T2

Herstellernummer

TM 2344 T2

Hersteller

ILM

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

RAL-Nummer:

7012

Cassetta in materiale isolante termoplastico autoestinguente MIL.BOX stampato con sistema BC-MUL, colore grigio RAL 7012 per n°2 prese con interruttore di blocco serie TM.. SIT-SIS-SIR-SSP da 16/32 A e per prese con trasformatore TM ... ST1. Sedi filettate, viti imperdibili. Guarnizioni in gomma morbida antiolio e antinvecchiamento. La cassetta non è fornita di foro di entrata, pertanto il suo grado di protezione è determinato dal tipo di raccordo utilizzato sulla stessa.