Startseite

ILME - ILMTM 3264 IR PR+R.DIN+INT.32A 6H 4P - TM 3264 IR

KopierenKopieren
ILME - ILMTM 3264 IR PR+R.DIN+INT.32A 6H 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747091930

Artikelnummer

ILMTM 3264 IR

Herstellernummer

TM 3264 IR

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da parete