ILME - ILMTM 3264KIS PR+F.SEZ+INT.32A 6H 4P - TM 3264KIS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015747126939
Artikelnummer
ILMTM 3264KIS
Herstellernummer
TM 3264KIS
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
TM prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da parete


