Startseite

ILME - ILMTM 3265 SP PR+INT.32A 6H 5P - TM 3265 SP

KopierenKopieren
ILME - ILMTM 3265 SP PR+INT.32A 6H 5P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747100540

Artikelnummer

ILMTM 3265 SP

Herstellernummer

TM 3265 SP

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da pareteCon scatola base