ILME - ILMTM 3265KSIS PR+F.SEZ+INT.32A 6H 5P SC - TM 3265KSIS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015747127004
Artikelnummer
ILMTM 3265KSIS
Herstellernummer
TM 3265KSIS
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da paretePortafusibile CH 10x38Senza scatola base


