Startseite

ILME - ILMTM 3265KSP PR+INT.32A 6H 5P - TM 3265KSP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Schalter - elektrische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - Hilfskontakte

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747126175

Artikelnummer

ILMTM 3265KSP

Herstellernummer

TM 3265KSP

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Schalter:

elektrische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

TM prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da parete. Prese con interruttore di blocco. Esecuzione: con scatola base. Normativa di riferimento: EN 60309-1 e -2. Riferimento Orario: 6.3P+N+T. Tensione: 200/346 ÷ 240/415 V. Frequenza: 50 e 60 Hz. Corrente:32A (C.A.). Grado di protezione IP66/IP67 (EN 60529). Grandezza: 114x255 fissaggio tavolette TM xx45 TB. Tipo materiale isolante.