ILME - ILMTM 3293 IT PR+F.TAP+INT.32A 9H 3P - TM 3293 IT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015747092173
Artikelnummer
ILMTM 3293 IT
Herstellernummer
TM 3293 IT
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da paretePortafusibile E33 - DIIICon scatola base


