Startseite

ILME - ILMTM 3295 IT PR+F.TAP+INT.32A 9H 5P - TM 3295 IT

KopierenKopieren
ILME - ILMTM 3295 IT PR+F.TAP+INT.32A 9H 5P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747092234

Artikelnummer

ILMTM 3295 IT

Herstellernummer

TM 3295 IT

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da paretePortafusibile E33 - DIIICon scatola base