ILME - ILMTM 6364 IT PR+F.TAP+INT.63A 6H 4P - TM 6364 IT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015747092609
Artikelnummer
ILMTM 6364 IT
Herstellernummer
TM 6364 IT
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da pareteSerie TM.. ITTipo prodotto Prese con interruttore di bloccoVariante Portafusibile E33 - DIIICon scatola base


