ILME - ILMTM 6365 IR PR+R.DIN+INT.63A 6H 5P - TM 6365 IR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015747092630
Artikelnummer
ILMTM 6365 IR
Herstellernummer
TM 6365 IR
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da pareteCon vano per apparecchi modulari, n° 6 moduli guida DIN EN 60715Con scatola base


