Startseite

ILME - ILMTM 6365 IS PR+F.SEZ+INT.63A 6H 5P - TM 6365 IS

KopierenKopieren
ILME - ILMTM 6365 IS PR+F.SEZ+INT.63A 6H 5P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747092661

Artikelnummer

ILMTM 6365 IS

Herstellernummer

TM 6365 IS

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da paretePortafusibile CH 22x58Con scatola base