ILME - ILMTM 6395 IT PR+F.TAP+INT.63A 9H 5P - TM 6395 IT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015747092869
Artikelnummer
ILMTM 6395 IT
Herstellernummer
TM 6395 IT
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da paretePortafusibile E33 - DIIICon scatola base


