Startseite

ILME - ILMVS 1038.2 PORTAF.SEZ.VLS 10X38 2P - VS 1038.2

KopierenKopieren
ILME - ILMVS 1038.2 PORTAF.SEZ.VLS 10X38 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Mit optischer Defektanzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747093163

Artikelnummer

ILMVS 1038.2

Herstellernummer

VS 1038.2

Hersteller

ILM

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

portafusibili sezionabili VS per fissaggio a vite od a scatto su guida DIN EN 60715.Morsetti con staffa di serraggio (vite imperdibile)fusibili esclusi, tipi con neutro sezionabile completi di cilindretto neutro fisso per fusibili cilindrici 10 x 38 mm,bipolare.