IME SPA - IMSAN1211B600 RQ48E AMP CA 48X48 60/1A - AN1211B600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...60 A
Wandleranschluss - ja
Spannungsart - AC
Ausführung - Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala - 60 A
Packung
1 ST
EAN
8032826001093
Artikelnummer
IMSAN1211B600
Herstellernummer
AN1211B600
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...60 A
Wandleranschluss:
ja
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala:
60 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Messsystem:
Drehspule
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


