IME SPA - IMSAN1211B700 RQ48E AMP CA 48X48 70/1A - AN1211B700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...70 A
Wandleranschluss - ja
Spannungsart - AC
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Ausführung - Frontmontage
Packung
1 ST
EAN
8032826030840
Artikelnummer
IMSAN1211B700
Herstellernummer
AN1211B700
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...70 A
Wandleranschluss:
ja
Spannungsart:
AC
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Ausführung:
Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala:
70 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Überstromskala:
nein
Messsystem:
Drehspule
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


