Startseite

IME SPA - IMSAN1215C150 RQ48E AMP CA 48X48 150/1A 5IN - AN1215C150

KopierenKopieren
IME SPA - IMSAN1215C150 RQ48E AMP CA 48X48 150/1A 5IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...150 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - Frontmontage

  • Nominaler Endwert der Skala - 150 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826001819

Artikelnummer

IMSAN1215C150

Herstellernummer

AN1215C150

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...150 A

Wandleranschluss:

ja

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Nominaler Endwert der Skala:

150 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Messsystem:

Drehspule

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ48E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: su TA - Corrente: 150/1A - Scala: ristretta al fondo 5In