Startseite

IME SPA - IMSAN12D1A150 RQ48E AMP CA 48X48 DIR 1,5A - AN12D1A150

KopierenKopieren
IME SPA - IMSAN12D1A150 RQ48E AMP CA 48X48 DIR 1,5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...1.5 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Spannungsart - AC

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Ausführung - Frontmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826056970

Artikelnummer

IMSAN12D1A150

Herstellernummer

AN12D1A150

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...1.5 A

Wandleranschluss:

nein

Spannungsart:

AC

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Ausführung:

Frontmontage

Nominaler Endwert der Skala:

1.5 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Überstromskala:

nein

Messsystem:

Drehspule

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ48E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Corrente: 1.5A - Scala: 0...In