Startseite

IME SPA - IMSAN12D2B300 RQ48E AMP CA 48X48 DIR 30A 2IN - AN12D2B300

KopierenKopieren
IME SPA - IMSAN12D2B300 RQ48E AMP CA 48X48 DIR 30A 2IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...30 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - Frontmontage

  • Nominaler Endwert der Skala - 30 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826025495

Artikelnummer

IMSAN12D2B300

Herstellernummer

AN12D2B300

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...30 A

Wandleranschluss:

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Nominaler Endwert der Skala:

30 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Messsystem:

Drehspule

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ48E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Corrente: 30A - Scala: ristretta al fondo 2In