Startseite

IME SPA - IMSAN130B5002 RQ48M AMP CC 48X48 DIR 50UA - AN130B5002

KopierenKopieren
IME SPA - IMSAN130B5002 RQ48M AMP CC 48X48 DIR 50UA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...5E-5 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Spannungsart - DC

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Ausführung - Frontmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826058196

Artikelnummer

IMSAN130B5002

Herstellernummer

AN130B5002

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...5E-5 A

Wandleranschluss:

nein

Spannungsart:

DC

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Ausführung:

Frontmontage

Nominaler Endwert der Skala:

5E-5 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Messsystem:

Drehspule

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ48M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Corrente: 0...50 uA - Scala: 0...In