Startseite

IME SPA - IMSAN135V0001 RQ48M AMP CC 48X48 0-4-20MA ZEROVIVO - AN135V0001

KopierenKopieren
IME SPA - IMSAN135V0001 RQ48M AMP CC 48X48 0-4-20MA ZEROVIVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...0.02 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Spannungsart - DC

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Ausführung - Frontmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826002977

Artikelnummer

IMSAN135V0001

Herstellernummer

AN135V0001

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...0.02 A

Wandleranschluss:

ja

Spannungsart:

DC

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Ausführung:

Frontmontage

Nominaler Endwert der Skala:

0 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Überstromskala:

nein

Messsystem:

Drehspule

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ48M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 48x48mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in DC - Corrente: 4...20 mA zero vivo - Scala: valoreA richiesta