Startseite

IME SPA - IMSAN15DDC150 RQ48E VOLT CA 48X48 DIR 150V - AN15DDC150

KopierenKopieren
IME SPA - IMSAN15DDC150 RQ48E VOLT CA 48X48 DIR 150V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...150 V

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - Frontmontage

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Messsystem - Drehspule

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826060335

Artikelnummer

IMSAN15DDC150

Herstellernummer

AN15DDC150

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...150 V

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Breite:

48 mm

Wandleranschluss:

nein

Höhe:

48 mm

Genauigkeitsklasse:

1.5

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ48E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Tensione: 150V - Scala: 0...Un