Startseite

IME SPA - IMSAN15DDC500 RQ48E VOLT CA 48X48 DIR 500V

KopierenKopieren
IME SPA - IMSAN15DDC500 RQ48E VOLT CA 48X48 DIR 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...500 V

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - Einbau

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Messsystem - Weicheisen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826003035

Artikelnummer

IMSAN15DDC500

Herstellernummer

AN15DDC500

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...500 V

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Einbau

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Weicheisen

Breite:

48 mm

Wandleranschluss:

nein

Höhe:

48 mm

Genauigkeitsklasse:

1.5

Verlustleistung:

3.5 W

Geeicht:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ48E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Tensione: 500V - Scala: 0...Un