Startseite

IME SPA - IMSAN164B1001 RQ48M VOLT CC 48X48 10V - AN164B1001

KopierenKopieren
IME SPA - IMSAN164B1001 RQ48M VOLT CC 48X48 10V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...10 V

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung - Frontmontage

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Messsystem - Drehspule

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826003363

Artikelnummer

IMSAN164B1001

Herstellernummer

AN164B1001

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...10 V

Spannungsart:

DC

Ausführung:

Frontmontage

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Breite:

48 mm

Wandleranschluss:

ja

Höhe:

48 mm

Genauigkeitsklasse:

1.5

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ48M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 48x48mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in tensione continua - Tensione: 0...10V - Scala: zero laterale valoreA richiesta