Startseite

IME SPA - IMSAN164B6002 RQ48M VOLT CC 48X48 DIR 60V - AN164B6002

KopierenKopieren
IME SPA - IMSAN164B6002 RQ48M VOLT CC 48X48 DIR 60V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...60 V

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung - Frontmontage

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Messsystem - Drehspule

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826003448

Artikelnummer

IMSAN164B6002

Herstellernummer

AN164B6002

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...60 V

Spannungsart:

DC

Ausführung:

Frontmontage

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Breite:

48 mm

Wandleranschluss:

nein

Höhe:

48 mm

Genauigkeitsklasse:

1.5

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ48M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Tensione: 0...60V - Scala: 0...Un