IME SPA - IMSAN2251B150 RQ72E AMP CA 72X72 15/5A - AN2251B150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...5 A
Wandleranschluss - ja
Spannungsart - AC
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Ausführung - Einbau
Packung
1 ST
EAN
8032826005312
Artikelnummer
IMSAN2251B150
Herstellernummer
AN2251B150
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...5 A
Wandleranschluss:
ja
Spannungsart:
AC
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Ausführung:
Einbau
Nominaler Endwert der Skala:
15 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Verlustleistung:
1.1 W
Überstromskala:
nein
Messsystem:
Weicheisen
Geeicht:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Schleppzeiger:
nein
Skalenbeleuchtung:
nein


