Startseite

IME SPA - IMSAN2251C120 RQ72E AMP CA 72X72 120/5A - AN2251C120

KopierenKopieren
IME SPA - IMSAN2251C120 RQ72E AMP CA 72X72 120/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...5 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Spannungsart - AC

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Ausführung - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826005541

Artikelnummer

IMSAN2251C120

Herstellernummer

AN2251C120

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...5 A

Wandleranschluss:

ja

Spannungsart:

AC

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Ausführung:

Einbau

Nominaler Endwert der Skala:

120 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Verlustleistung:

1.1 W

Überstromskala:

nein

Messsystem:

Weicheisen

Geeicht:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Schleppzeiger:

nein

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 120/5A - Scala: 0...In