IME SPA - IMSAN2251D500 RQ72E AMP CA 72X72 5000/5A - AN2251D500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...5000 A
Wandleranschluss - ja
Spannungsart - AC
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Ausführung - Frontmontage
Packung
1 ST
EAN
8032826005923
Artikelnummer
IMSAN2251D500
Herstellernummer
AN2251D500
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...5000 A
Wandleranschluss:
ja
Spannungsart:
AC
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Ausführung:
Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala:
5000 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Überstromskala:
nein
Messsystem:
Drehspule
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


