IME SPA - IMSAN2252C100 RQ72E AMP CA 72X72 100/5A 2IN - AN2252C100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...100 A
Wandleranschluss - ja
Spannungsart - AC
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Ausführung - Frontmontage
Packung
1 ST
EAN
8032826006203
Artikelnummer
IMSAN2252C100
Herstellernummer
AN2252C100
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...100 A
Wandleranschluss:
ja
Spannungsart:
AC
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Ausführung:
Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala:
100 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Messsystem:
Drehspule
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


