IME SPA - IMSAN2255B150 RQ72E AMP CA 72X72 15/5A 5IN - AN2255B150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...15 A
Wandleranschluss - ja
Spannungsart - AC
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Ausführung - Frontmontage
Packung
1 ST
EAN
8032826006630
Artikelnummer
IMSAN2255B150
Herstellernummer
AN2255B150
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...15 A
Wandleranschluss:
ja
Spannungsart:
AC
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Ausführung:
Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala:
15 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Messsystem:
Drehspule
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


