IME SPA - IMSAN22D1A300 RQ72E AMP CA 72X72 DIR 3A - AN22D1A300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...3 A
Wandleranschluss - nein
Spannungsart - AC
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Ausführung - Frontmontage
Packung
1 ST
EAN
8032826063473
Artikelnummer
IMSAN22D1A300
Herstellernummer
AN22D1A300
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...3 A
Wandleranschluss:
nein
Spannungsart:
AC
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Ausführung:
Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala:
3 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Messsystem:
Drehspule
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


