Startseite

IME SPA - IMSAN22D2B100 RQ72E AMP CA 72X72 DIR 10A 2IN - AN22D2B100

KopierenKopieren
IME SPA - IMSAN22D2B100 RQ72E AMP CA 72X72 DIR 10A 2IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...10 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Spannungsart - AC

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Ausführung - Frontmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826003745

Artikelnummer

IMSAN22D2B100

Herstellernummer

AN22D2B100

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...10 A

Wandleranschluss:

nein

Spannungsart:

AC

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Ausführung:

Frontmontage

Nominaler Endwert der Skala:

10 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Messsystem:

Drehspule

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Corrente: 10A - Scala: ristretta al fondo 2In