IME SPA - IMSAN22D5A100 RQ72E AMP CA 72X72 DIR 1A 5IN - AN22D5A100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...1 A
Wandleranschluss - nein
Spannungsart - AC
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Ausführung - Frontmontage
Packung
1 ST
EAN
8032826003820
Artikelnummer
IMSAN22D5A100
Herstellernummer
AN22D5A100
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...1 A
Wandleranschluss:
nein
Spannungsart:
AC
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Ausführung:
Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala:
1 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Messsystem:
Drehspule
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


