IME SPA - IMSAN232A5001 RQ72M AMP CC 72X72 5MA - AN232A5001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...0.005 A
Wandleranschluss - ja
Spannungsart - DC
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Ausführung - Frontmontage
Packung
1 ST
EAN
8032826007170
Artikelnummer
IMSAN232A5001
Herstellernummer
AN232A5001
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...0.005 A
Wandleranschluss:
ja
Spannungsart:
DC
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Ausführung:
Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala:
0.005 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Überstromskala:
nein
Messsystem:
Drehspule
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


