Startseite

IME SPA - IMSAN233B2001 RQ72M AMP CC 72X72 +-20MA - AN233B2001

KopierenKopieren
IME SPA - IMSAN233B2001 RQ72M AMP CC 72X72 +-20MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - -0.02...0.02 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Spannungsart - DC

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Ausführung - Frontmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826065040

Artikelnummer

IMSAN233B2001

Herstellernummer

AN233B2001

Hersteller

BTI

Messbereich:

-0.02...0.02 A

Wandleranschluss:

ja

Spannungsart:

DC

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Ausführung:

Frontmontage

Nominaler Endwert der Skala:

0.02 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Überstromskala:

nein

Messsystem:

Drehspule

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ72M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in DC - Corrente: 20...0...20 mA - Scala: zero centrale valoreA richiesta