IME SPA - IMSAN238B1002 RQ72M AMP CC 72X72 DIR 10A - AN238B1002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...10 A
Wandleranschluss - nein
Spannungsart - DC
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Ausführung - Frontmontage
Packung
1 ST
EAN
8032826007293
Artikelnummer
IMSAN238B1002
Herstellernummer
AN238B1002
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...10 A
Wandleranschluss:
nein
Spannungsart:
DC
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Ausführung:
Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala:
10 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Messsystem:
Drehspule
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


