Startseite

IME SPA - IMSAN238B1502 RQ72M AMP CC 72X72 DIR 15A - AN238B1502

KopierenKopieren
IME SPA - IMSAN238B1502 RQ72M AMP CC 72X72 DIR 15A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...15 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Spannungsart - DC

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Ausführung - Frontmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826007323

Artikelnummer

IMSAN238B1502

Herstellernummer

AN238B1502

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...15 A

Wandleranschluss:

nein

Spannungsart:

DC

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Ausführung:

Frontmontage

Nominaler Endwert der Skala:

15 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Messsystem:

Drehspule

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ72M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Corrente: 0...15A - Scala: 0...In