IME SPA - IMSAN25P11111 RQ72E VOLT CA 72X72 TV - AN25P11111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Ausführung - Frontmontage
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Messsystem - Drehspule
Breite - 72 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826066078
Artikelnummer
IMSAN25P11111
Herstellernummer
AN25P11111
Hersteller
BTI
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Breite:
72 mm
Wandleranschluss:
ja
Höhe:
72 mm
Genauigkeitsklasse:
1.5
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Skalenbeleuchtung:
nein
RQ72E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TV - Tensione: valoreA richiesta - Scala: valoreA richiesta


