Startseite

IME SPA - IMSAN264B3002 RQ72M VOLT CC 72X72 DIR 30V - AN264B3002

KopierenKopieren
IME SPA - IMSAN264B3002 RQ72M VOLT CC 72X72 DIR 30V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...30 V

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung - Frontmontage

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Messsystem - Drehspule

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826008498

Artikelnummer

IMSAN264B3002

Herstellernummer

AN264B3002

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...30 V

Spannungsart:

DC

Ausführung:

Frontmontage

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Breite:

72 mm

Wandleranschluss:

nein

Höhe:

75 mm

Genauigkeitsklasse:

1.5

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ72M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Tensione: 0...30V - Scala: 0...Un