IME SPA - IMSAN2713 RQ72FI FREQ 72X72 45-55HZ 230/240V - AN2713

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 45...55 Hz
Messwerk - analog
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Ausführung - Aufbau
Skalenbeleuchtung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Indicatori Analogici
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8032826008764
Artikelnummer
IMSAN2713
Herstellernummer
AN2713
Hersteller
BTI
Messbereich:
45...55 Hz
Messwerk:
analog
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Ausführung:
Aufbau
Skalenbeleuchtung:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
72 mm
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Höhe:
72 mm
RQ72FI - Frequenzimetro - Formato: 72x72mm - Tensione: 230...240V - Scala: 45...55 Hz


