IME SPA - IMSAN3251D200 RQ96E AMP CA 96X96 2000/5A - AN3251D200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...5 A
Wandleranschluss - ja
Spannungsart - AC
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Ausführung - Einbau
Packung
1 ST
EAN
8032826011207
Artikelnummer
IMSAN3251D200
Herstellernummer
AN3251D200
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...5 A
Wandleranschluss:
ja
Spannungsart:
AC
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Ausführung:
Einbau
Nominaler Endwert der Skala:
2000 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Verlustleistung:
1.1 W
Überstromskala:
nein
Messsystem:
Weicheisen
Geeicht:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Schleppzeiger:
nein
Skalenbeleuchtung:
nein


