IME SPA - IMSAN3255B200 RQ96E AMP CA 96X96 20/5A 5IN - AN3255B200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...20 A
Wandleranschluss - ja
Spannungsart - AC
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Ausführung - Frontmontage
Packung
1 ST
EAN
8032826012037
Artikelnummer
IMSAN3255B200
Herstellernummer
AN3255B200
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...20 A
Wandleranschluss:
ja
Spannungsart:
AC
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Ausführung:
Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala:
20 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Messsystem:
Drehspule
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


