Startseite

IME SPA - IMSAN32D1A100 RQ96E AMP CA 96X96 DIR 1A - AN32D1A100

KopierenKopieren
IME SPA - IMSAN32D1A100 RQ96E AMP CA 96X96 DIR 1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...1 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Spannungsart - AC

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Ausführung - Frontmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826008924

Artikelnummer

IMSAN32D1A100

Herstellernummer

AN32D1A100

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...1 A

Wandleranschluss:

nein

Spannungsart:

AC

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Ausführung:

Frontmontage

Nominaler Endwert der Skala:

1 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Überstromskala:

nein

Messsystem:

Drehspule

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Corrente: 1A - Scala: 0...In